Grapa para cables con clavo
Abrazadera con clavo
FIJADOR CABLE 10X8MM
Nº de art.
0593258008
EAN 4056807120942
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pinza para clavos con clavo de acero premontado
- Excelentes propiedades de fijación
- Colores: gris y blanco
- Abrazadera de poliestireno
- Alta resistencia a impactos
- Clavo de acero, endurecido y galvanizado
Material:
- Abrazadera: Polietileno altamente resistente a impactos
- Clavo: acero, especialmente endurecido y especialmente galvanizado
- Color: gris
Propiedades:
- Gran estabilidad
- Amplio rango de temperatura (-40°C a +100°C)
- Excelentes propiedades de sujeción, altamente elástico, dimensionalmente estable
- Resistente a la radiación UV
- Sin halógenos ni silicio
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Rango de agarre | 8 mm |
Diámetro del clavo | 1.5 mm |
Longitud del clavo | 25 mm |
Número de piezas | 100 Uds |
Color | Blanco |
Material del clavo | Acero |